Motion
205UCFN2A18 N

FALK
205UCFN2A18 N

18:1 Reducción, 18:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848734
No. Fabricante 205UCFN2A18 N
Precio4,100.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A18 N

18:1 Reducción, 18:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848734
No. Fabricante 205UCFN2A18 N
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
Precio4,100.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Par de salida máximo
    99.43 N-m;880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.12 kW;1.5 hp
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    18:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A18 N ULTRAMITE 17.39:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"