Motion
205UCFN2A20 A_B

FALK
205UCFN2A20 A_B

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04848736
No. Fabricante 205UCFN2A20 A_B
Precio4,143.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A20 A_B

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04848736
No. Fabricante 205UCFN2A20 A_B
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
Precio4,143.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Capacidad de carga suspendida
    3892.19 N, 875 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    20:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A20 A B ULTRAMITE 20.61:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"