Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- RPM máximas de salida86 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC145TC
- Relación nominal20:1
- Diámetro del eje de salida1-1/4 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación20:1
Detalles
- Relación real20.25:1
- Tipo de entradaAdaptador en línea
- Potencia de entrada máxima1.12 kW;1.5 hp
- Tipo de reductorConcéntrico
- SerieSerie 2000
- Clasificación de potencia térmica1.5 CV
Descripción general
Descripción del fabricante
205UCFN2A20 N ULTRAMITE 20.61:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.