Motion
205UCFN2A22 A_B

FALK
205UCFN2A22 A_B

22:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848740
No. Fabricante 205UCFN2A22 A_B
Precio4,143.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A22 A_B

22:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848740
No. Fabricante 205UCFN2A22 A_B
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
Precio4,143.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    78 rpm
  • Par de salida máximo
    248.57 N-m;2200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    22:1
  • Relación
    22:1

Detalles

  • Relación real
    22.45:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.73 CV
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    11.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A22 A B ULTRAMITE 22.00:1

También puede gustarle