Motion
205UCFN2A28 A_B

FALK
205UCFN2A28 A_B

28:1 Reducción, 28:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848744
No. Fabricante 205UCFN2A28 A_B
Price$4,143.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A28 A_B

28:1 Reducción, 28:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848744
No. Fabricante 205UCFN2A28 A_B
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
Price$4,143.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    62.5 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Relación
    28:1

Details

  • Relación real
    28.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCFN2A28 A_B
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    28:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A28 A B ULTRAMITE 27.30:1