Motion
205UCFN2A28 N

FALK
205UCFN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04848746
No. Fabricante 205UCFN2A28 N
Precio4,100.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04848746
No. Fabricante 205UCFN2A28 N
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
Precio4,100.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    62 rpm
  • Par de salida máximo
    2340
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.3800 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Relación real
    28.03:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCFN2A28 N
  • Potencia de entrada máxima
    2.41 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    1050 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    28:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2340 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A28 N ULTRAMITE 27.30:1
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"