Motion
205UCFN2A32 A_A

FALK
205UCFN2A32 A_A

30:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848750
No. Fabricante 205UCFN2A32 A_A
Price$4,143.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A32 A_A

30:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848750
No. Fabricante 205UCFN2A32 A_A
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
Price$4,143.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0

Details

  • Relación real
    30.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    7.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A32 A A ULTRAMITE 32.19:1