Motion
205UCFN2A32 N

FALK
205UCFN2A32 N

32:1 Reducción, 32:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.5000 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04848753
No. Fabricante 205UCFN2A32 N
Precio4,100.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A32 N

32:1 Reducción, 32:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.5000 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04848753
No. Fabricante 205UCFN2A32 N
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
Precio4,100.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Relación nominal
    32:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    32:1

Detalles

  • Relación real
    32.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    32:1
  • Serie
    205UCFN

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A32 N ULTRAMITE 32.19:1
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good