Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja205
- RPM máximas de salida50 rpm
- Par de salida máximo1000 N-m;8850
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida1.9685 pulg., 50 mm
- Tamaño de salida50 mm
- Relación36:1
Detalles
- Relación real35.5:1
- Tipo de entradaCara en C
- Potencia de entrada máxima5.6 kW;7.5 hp
- Tipo de reductorConcéntrico
- SerieSerie 612
- Clasificación de potencia térmica10 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)8850 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
205UCFN2A36 A A ULTRAMITE 35.25:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.