Motion
205UCFN2A36 N

FALK
205UCFN2A36 N

03:1 Reducción, 36:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.6250 in
Artículo MI #04848757
No. Fabricante 205UCFN2A36 N
Precio4,100.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A36 N

03:1 Reducción, 36:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.6250 in
Artículo MI #04848757
No. Fabricante 205UCFN2A36 N
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
Precio4,100.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T/184T
  • Relación nominal
    36:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    36:1

Detalles

  • Relación real
    36.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    03:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    100 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A36 N ULTRAMITE 35.25:1
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"