Motion
205UCFN2A45 A_B

FALK
205UCFN2A45 A_B

45:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848759
No. Fabricante 205UCFN2A45 A_B
Precio4,143.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A45 A_B

45:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848759
No. Fabricante 205UCFN2A45 A_B
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
Precio4,143.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    45:1

Detalles

  • Relación real
    44.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A45 A B ULTRAMITE 43.20:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"