Motion
205UCFN2A45 N

FALK
205UCFN2A45 N

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848761
No. Fabricante 205UCFN2A45 N
Precio4,100.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A45 N

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848761
No. Fabricante 205UCFN2A45 N
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
Precio4,100.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.25
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A45 N ULTRAMITE 43.20:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"