Motion
205UCFN2A5.0 A_D

FALK
205UCFN2A5.0 A_D

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848763
No. Fabricante 205UCFN2A5.0 A_D
Precio4,804.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A5.0 A_D

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848763
No. Fabricante 205UCFN2A5.0 A_D
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
Precio4,804.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A5.0 A D ULTRAMITE 5.040:1