Motion
205UCFN2A50 A_A

FALK
205UCFN2A50 A_A

50:1 Reducción, 50:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848769
No. Fabricante 205UCFN2A50 A_A
Precio4,143.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A50 A_A

50:1 Reducción, 50:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848769
No. Fabricante 205UCFN2A50 A_A
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
Precio4,143.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    50.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Reducción
    50:1
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A50 A A ULTRAMITE 48.15:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"