Motion
205UCFN2A50 A_B

FALK
205UCFN2A50 A_B

50:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848770
No. Fabricante 205UCFN2A50 A_B
Precio4,143.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A50 A_B

50:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848770
No. Fabricante 205UCFN2A50 A_B
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
Precio4,143.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    141.23 N-m;1250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Longitud del eje
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3892.19 N, 875 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A50 A B ULTRAMITE 48.15:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"