Motion
205UCFN2A8.0 A_C

FALK
205UCFN2A8.0 A_C

8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje del pie, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04848779
No. Fabricante 205UCFN2A8.0 A_C
Precio4,990.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A8.0 A_C

8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje del pie, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04848779
No. Fabricante 205UCFN2A8.0 A_C
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
Precio4,990.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Par de salida máximo
    3500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    8:1
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A8.0 A C ULTRAMITE 8.053:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"