Motion
205UCFN2A8.0 A_D

FALK
205UCFN2A8.0 A_D

8.0:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848780
No. Fabricante 205UCFN2A8.0 A_D
Precio4,804.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A8.0 A_D

8.0:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848780
No. Fabricante 205UCFN2A8.0 A_D
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
Precio4,804.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    8.0:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    8.0:1

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A8.0 A D ULTRAMITE 8.053:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"