Motion
205UCFN2A8.0 N

FALK
205UCFN2A8.0 N

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04848781
No. Fabricante 205UCFN2A8.0 N
Precio4,100.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A8.0 N

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04848781
No. Fabricante 205UCFN2A8.0 N
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
Precio4,100.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A8.0 N ULTRAMITE 8.053:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"