Motion
205UCFN2A9.0 N

FALK
205UCFN2A9.0 N

9:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848784
No. Fabricante 205UCFN2A9.0 N
Precio4,100.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A9.0 N

9:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848784
No. Fabricante 205UCFN2A9.0 N
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
Precio4,100.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Relación nominal
    9:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    9:1

Detalles

  • Relación real
    9.0:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A9.0 N ULTRAMITE 9.129:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"