Motion
205UCFN3A100 A_B

FALK
205UCFN3A100 A_B

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848786
No. Fabricante 205UCFN3A100 A_B
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN3A100 A_B

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848786
No. Fabricante 205UCFN3A100 A_B
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    3.0 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A100 A B ULTRAMITE 96.52:1