Motion
205UCFN3A100 N

FALK
205UCFN3A100 N

96.52:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848787
No. Fabricante 205UCFN3A100 N
Precio5,157.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN3A100 N

96.52:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848787
No. Fabricante 205UCFN3A100 N
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
Precio5,157.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    5200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    96.52:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A100 N ULTRAMITE 96.52:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"