Motion
205UCFN3A112 A_A

FALK
205UCFN3A112 A_A

112.4:1 Reducción, 112.4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848788
No. Fabricante 205UCFN3A112 A_A
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN3A112 A_A

112.4:1 Reducción, 112.4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848788
No. Fabricante 205UCFN3A112 A_A
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    15.6 rpm
  • Par de salida máximo
    1770
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    112:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    112.4:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.0000 pulg.
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    112.4:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCFN3A112 A_A
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    885 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    112.4:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1770 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A112 A A ULTRAMITE 115.80:1