Motion
205UCFN3A112 A_B

FALK
205UCFN3A112 A_B

112:1 Tipo de entrada de reducción, 112:1 relación, cara C
Artículo MI #04848789
No. Fabricante 205UCFN3A112 A_B
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN3A112 A_B

112:1 Tipo de entrada de reducción, 112:1 relación, cara C
Artículo MI #04848789
No. Fabricante 205UCFN3A112 A_B
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Par de salida máximo
    305 N-m;2700
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    112:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    112:1

Detalles

  • Relación real
    112.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    112:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2700 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A112 A B ULTRAMITE 115.80:1