Motion
205UCFN3A160 N

FALK
205UCFN3A160 N

160:1 Reducción, 160:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848796
No. Fabricante 205UCFN3A160 N
Precio5,157.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN3A160 N

160:1 Reducción, 160:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848796
No. Fabricante 205UCFN3A160 N
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
Precio5,157.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    10.9 rpm
  • Par de salida máximo
    2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    160:1
  • Relación
    160:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    160.25:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    160:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A160 N ULTRAMITE 151.70:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"