Motion
205UCFN3A200 A_A

Falk (RRX)
205UCFN3A200 A_A

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848800
No. Fabricante 205UCFN3A200 A_A
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN3A200 A_A

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848800
No. Fabricante 205UCFN3A200 A_A
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Par de salida máximo
    600 N-m;5310
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 kW;7.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5310 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A200 A A ULTRAMITE 195.80:1

También puede gustarle