Motion
205UCFN3A200 N

Falk (RRX)
205UCFN3A200 N

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04848802
No. Fabricante 205UCFN3A200 N
Precio5,157.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN3A200 N

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04848802
No. Fabricante 205UCFN3A200 N
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
Precio5,157.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Par de salida máximo
    113 N-m;1000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A200 N ULTRAMITE 195.80:1

También puede gustarle