Motion
205UCFN3A63.A_A

Falk (RRX)
205UCFN3A63.A_A

63:1 Reducción, 63:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in, Montaje de Pie
Artículo MI #04848807
No. Fabricante 205UCFN3A63.A_A
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN3A63.A_A

63:1 Reducción, 63:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in, Montaje de Pie
Artículo MI #04848807
No. Fabricante 205UCFN3A63.A_A
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    28 rpm
  • Par de salida máximo
    3500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    63:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    63:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    63.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    63:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A63 A A ULTRAMITE 64.29:1

También puede gustarle