Motion
205UCFN3A71.A_A

Falk (RRX)
205UCFN3A71.A_A

71:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 35 mm, 1.3780 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848811
No. Fabricante 205UCFN3A71.A_A
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN3A71.A_A

71:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 35 mm, 1.3780 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848811
No. Fabricante 205UCFN3A71.A_A
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    741 N-m;6560
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143/145TC
  • Diámetro del eje de salida
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Tamaño de salida
    35 mm
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Relación real
    71.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    2.8 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6560 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A71 A A ULTRAMITE 73.95:1

También puede gustarle