Motion
205UCFN3A71.A_B

Falk (RRX)
205UCFN3A71.A_B

7.33:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tipo de salida sólida, Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848812
No. Fabricante 205UCFN3A71.A_B
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN3A71.A_B

7.33:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tipo de salida sólida, Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848812
No. Fabricante 205UCFN3A71.A_B
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5000 pulg., 266.70 mm
  • Ancho de la carcasa
    152.40 mm;6.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    238.7 rpm
  • Par de salida máximo
    43.5 N-m;385
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.33:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.
  • Peso
    20.41 kg, 45 lb

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Lubricación
    Aceite
  • Potencia de entrada máxima
    1.12 kW;1.5 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2224.11 N, 500 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    385 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A71 A B ULTRAMITE 73.95:1

También puede gustarle