Motion
205UCFN3A80.A_B

Falk (RRX)
205UCFN3A80.A_B

75:1 Reducción, 75:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., diámetro del eje de salida de 1-1/2 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848816
No. Fabricante 205UCFN3A80.A_B
Precio5,196.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN3A80.A_B

75:1 Reducción, 75:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., diámetro del eje de salida de 1-1/2 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848816
No. Fabricante 205UCFN3A80.A_B
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
Precio5,196.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    23 rpm
  • Par de salida máximo
    1750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    75:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    75:1
  • Factor de servicio
    1.5
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    75.52:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCFN3A80.A_B
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Reducción
    75:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN3A80 A B ULTRAMITE 80.40:1

También puede gustarle