Motion
205UCFN4A280A_A

Falk (RRX)
205UCFN4A280A_A

280:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848821
No. Fabricante 205UCFN4A280A_A
Precio7,957.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN4A280A_A

280:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848821
No. Fabricante 205UCFN4A280A_A
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
Precio7,957.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    6.25 rpm
  • Par de salida máximo
    1130 N-m;10000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    280:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    280:1

Detalles

  • Relación real
    280.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN4A280 A A ULTRAMITE 277.6:1

También puede gustarle