Motion
205UCFN4A400A_A

Falk (RRX)
205UCFN4A400A_A

04:1 Reducción, 4:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 50.80 mm, Diámetro de Eje de Salida 2.0000 in
Artículo MI #04848824
No. Fabricante 205UCFN4A400A_A
Precio7,957.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
205UCFN4A400A_A

04:1 Reducción, 4:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 50.80 mm, Diámetro de Eje de Salida 2.0000 in
Artículo MI #04848824
No. Fabricante 205UCFN4A400A_A
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
Precio7,957.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    1130 N-m;10000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    4:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    04:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN4A400 A A ULTRAMITE 416.8:1

También puede gustarle