Motion
2060FC 3B-131.3

Falk (RRX)
2060FC 3B-131.3

131.3:1 Reducción, 131.3:1 Relación
Artículo MI #04848828
No. Fabricante 2060FC 3B-131.3
Precio35,270.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FC 3B-131.3

131.3:1 Reducción, 131.3:1 Relación
Artículo MI #04848828
No. Fabricante 2060FC 3B-131.3
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
Precio35,270.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    16.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    25.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    19.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2060FC
  • Relación nominal
    131.3:1
  • Relación
    131.3:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    131.3:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058353
  • Número de Upc del fabricante
    782934645020
  • Reducción
    131.3:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934645020

Descripción general

Descripción del fabricante
2060F3B-131.3 ULTRAMAX

También puede gustarle