Motion
2060FZ2A-1.833 280TS

Falk (RRX)
2060FZ2A-1.833 280TS

1.833:1 Relación
Artículo MI #04848840
No. Fabricante 2060FZ2A-1.833 280TS
Precio35,589.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FZ2A-1.833 280TS

1.833:1 Relación
Artículo MI #04848840
No. Fabricante 2060FZ2A-1.833 280TS
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
Precio35,589.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.6000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    18.4000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación nominal
    1.833:1
  • Relación
    1.833:1
  • Peso
    572 lb

Detalles

  • Relación real
    1.833:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289911
  • Número de Upc del fabricante
    782934248313
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934248313

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ2A-1.833 280TS ULTRAMAX