Motion
2060FZ2A-2.295 210T

Falk (RRX)
2060FZ2A-2.295 210T

2.295:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848877
No. Fabricante 2060FZ2A-2.295 210T
Precio35,271.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FZ2A-2.295 210T

2.295:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848877
No. Fabricante 2060FZ2A-2.295 210T
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
Precio35,271.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.6000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    18.4000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210T
  • Relación
    2.295:1
  • Peso
    526.5 lb

Detalles

  • Relación real
    2.295:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10289924
  • Número de Upc del fabricante
    782934248443
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934248443

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ2A-2.295 210T ULTRAMAX

También puede gustarle