Motion
2060FZ2A-2.827 320TS

Falk (RRX)
2060FZ2A-2.827 320TS

2060FZ2A-2.827 320TS ULTRAMAX
Artículo MI #04848898
No. Fabricante 2060FZ2A-2.827 320TS
Precio36,070.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FZ2A-2.827 320TS

2060FZ2A-2.827 320TS ULTRAMAX
Artículo MI #04848898
No. Fabricante 2060FZ2A-2.827 320TS
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
Precio36,070.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2060
  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.6000 pulg., 1336.04 mm
  • Ancho de la carcasa
    18.4000 pulg.;467.36 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TS
  • Peso
    265.35 kg, 585.00 lb

Detalles

  • Relación real
    2.827:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289945
  • Número de Upc del fabricante
    782934248658
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934248658

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ2A-2.827 320TS ULTRAMAX

También puede gustarle