Motion
2060FZ2A-21.13 360TS

Falk (RRX)
2060FZ2A-21.13 360TS

21.13:1 Relación
Artículo MI #04848908
No. Fabricante 2060FZ2A-21.13 360TS
Precio39,057.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FZ2A-21.13 360TS

21.13:1 Relación
Artículo MI #04848908
No. Fabricante 2060FZ2A-21.13 360TS
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
Precio39,057.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.6000 pulg., 1336.04 mm
  • Ancho de la carcasa
    18.4000 pulg.;467.36 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360TS
  • Relación
    21.13:1
  • Peso
    259.45 kg, 572 lb

Detalles

  • Relación real
    21.13:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289842
  • Número de Upc del fabricante
    782934247491
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934247491

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ2A-21.13 360TS ULTRAMAX

También puede gustarle