Motion
2060FZ2A-3.126 360T

Falk (RRX)
2060FZ2A-3.126 360T

3.126:1 Reducción, 3.126:1 Relación
Artículo MI #04848923
No. Fabricante 2060FZ2A-3.126 360T
Precio39,057.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FZ2A-3.126 360T

3.126:1 Reducción, 3.126:1 Relación
Artículo MI #04848923
No. Fabricante 2060FZ2A-3.126 360T
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
Precio39,057.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.6000 pulg., 1336.04 mm
  • Ancho de la carcasa
    467.36 mm;18.4000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación
    3.126:1
  • Peso
    259.45 kg, 572 lb

Detalles

  • Relación real
    3.126:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289954
  • Número de Upc del fabricante
    782934248740
  • Reducción
    3.126:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934248740

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ2A-3.126 360T ULTRAMAX

También puede gustarle