Motion
2060FZ2A-3.400 360T

Falk (RRX)
2060FZ2A-3.400 360T

3.400:1 Reducción, 3.400:1 Relación
Artículo MI #04848931
No. Fabricante 2060FZ2A-3.400 360T
Precio39,057.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FZ2A-3.400 360T

3.400:1 Reducción, 3.400:1 Relación
Artículo MI #04848931
No. Fabricante 2060FZ2A-3.400 360T
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
Precio39,057.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2060
  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.60
  • Ancho de la carcasa
    18.40
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    3.400:1
  • Relación
    3.400:1
  • Peso
    572.00 lb

Detalles

  • Relación real
    3.400:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289961
  • Número de Upc del fabricante
    782934248825
  • Reducción
    3.400:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934248825

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ2A-3.400 360T ULTRAMAX