Motion
2060FZ2A-7.708 320T

Falk (RRX)
2060FZ2A-7.708 320T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 7.708:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848985
No. Fabricante 2060FZ2A-7.708 320T
Precio36,070.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2060FZ2A-7.708 320T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 7.708:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848985
No. Fabricante 2060FZ2A-7.708 320T
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
Precio36,070.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2060
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320T
  • Relación
    7.708:1
  • Peso
    643.50 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    7.708:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    10138388
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934247064

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ2A-7.708 320T ULTRAMAX