Motion
2060FZ3A-106.5 280TS

FALK
2060FZ3A-106.5 280TS

106.5:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849002
No. Fabricante 2060FZ3A-106.5 280TS
Precio39,118.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2060FZ3A-106.5 280TS

106.5:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849002
No. Fabricante 2060FZ3A-106.5 280TS
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
Precio39,118.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.6000 pulg., 1336.04 mm
  • Ancho de la carcasa
    18.4000 pulg.;467.36 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación
    106.5:1
  • Peso
    259.45 kg, 572 lb

Detalles

  • Relación real
    106.5:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10289883
  • Número de Upc del fabricante
    782934248016
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934248016

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ3A-106.5 280TS ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"