Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa15.6000 pulg.
- Longitud de la carcasa52.6000 pulg., 1336.04 mm
- Ancho de la carcasa18.4000 pulg.;467.36 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC250T
- Relación190.1:1
- Peso247.66 kg, 546.00 lb
Detalles
- Relación real190.1:1
- Tipo de entradaCara en C
- Número de catálogo del fabricante10289897
- Número de Upc del fabricante782934248177
- SerieULTRAMAX
- UPC_NO782934248177
Descripción general
Descripción del fabricante
2060FZ3A-190.1 250T ULTRAMAX
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.