Motion
206UCBN2A28 A_C

FALK
206UCBN2A28 A_C

28:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849079
No. Fabricante 206UCBN2A28 A_C
Precio4,626.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN2A28 A_C

28:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849079
No. Fabricante 206UCBN2A28 A_C
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
Precio4,626.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    28:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.11:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN2A28 A C ULTRAMITE 27.24:1

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"