Motion
206UCBN3A100.A_A

FALK
206UCBN3A100.A_A

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849119
No. Fabricante 206UCBN3A100.A_A
Precio4,806.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN3A100.A_A

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849119
No. Fabricante 206UCBN3A100.A_A
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
Precio4,806.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    282 N-m;2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    35 mm
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Capacidad de carga suspendida
    11120 N, 2500 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN3A100 .A UN ULTRAMITE 99.54:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"