Motion
206UCBN3A112 N

FALK
206UCBN3A112 N

112:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849125
No. Fabricante 206UCBN3A112 N
Precio4,765.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN3A112 N

112:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849125
No. Fabricante 206UCBN3A112 N
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
Precio4,765.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    112:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    112:1

Detalles

  • Relación real
    112.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN3A112 N ULTRAMITE 119.50:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"