Motion
206UCBN3A160.A_B

FALK
206UCBN3A160.A_B

160:1 Tipo de entrada de reducción, 160:1 relación, cara C
Artículo MI #04849130
No. Fabricante 206UCBN3A160.A_B
Precio4,806.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN3A160.A_B

160:1 Tipo de entrada de reducción, 160:1 relación, cara C
Artículo MI #04849130
No. Fabricante 206UCBN3A160.A_B
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
Precio4,806.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    160:1
  • Tamaño de salida
    3.0000 pulg.
  • Relación
    160:1

Detalles

  • Relación real
    160.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    160:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN3A160 A B ULTRAMITE 161.60:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron