Motion
206UCBN4A500A_A

FALK
206UCBN4A500A_A

05:1 Reducción, 5:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.0000 in, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #04849161
No. Fabricante 206UCBN4A500A_A
Precio7,938.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN4A500A_A

05:1 Reducción, 5:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.0000 in, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #04849161
No. Fabricante 206UCBN4A500A_A
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
Precio7,938.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    206UCBN4A500A_A
  • Número de Upc del fabricante
    662468301198
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    05:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    250 pulg-lb
  • UPC_NO
    662468301198

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN4A500 A A ULTRAMITE 533.13:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron