Motion
206UCFN3A125 A_A

FALK
206UCFN3A125 A_A

125:1 Reducción, 125:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04849239
No. Fabricante 206UCFN3A125 A_A
Precio4,994.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN3A125 A_A

125:1 Reducción, 125:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04849239
No. Fabricante 206UCFN3A125 A_A
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
Precio4,994.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    125:1

Detalles

  • Relación real
    125.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    125:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN3A125 A A ULTRAMITE 143.40:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"