Motion
206UCFN3A180 A_B

FALK
206UCFN3A180 A_B

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tipo de salida hueca
Artículo MI #04849249
No. Fabricante 206UCFN3A180 A_B
Precio4,994.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN3A180 A_B

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tipo de salida hueca
Artículo MI #04849249
No. Fabricante 206UCFN3A180 A_B
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
Precio4,994.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Par de salida máximo
    4400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    180:1
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    180.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN3A180 A B ULTRAMITE 187.80:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron