Motion
2070FZ2A-4.573 250T

FALK
2070FZ2A-4.573 250T

2070FZ2A-4.573 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04849440
No. Fabricante 2070FZ2A-4.573 250T
Precio43,026.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-4.573 250T

2070FZ2A-4.573 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04849440
No. Fabricante 2070FZ2A-4.573 250T
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
Precio43,026.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Peso
    616.0 lb

Detalles

  • Relación real
    4.573:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290238
  • Número de Upc del fabricante
    782934251818
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934251818

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-4.573 250T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron